![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/YUKAI_B_E2KVG-E_L45closed.jpg?ts=1707357772410)
Toshiba Climatisation - Unité Murale Yukai 2,0/2,5kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle - fente simple / fentes multiples
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.76...2.6 kW
modèle (unité interne) - cloison (haute)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169093613
Réf. Sonepar
00465909361
Réf. Fournisseur
RAS-B07E2KVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle
fente simple / fentes multiples
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0.76...2.6 kW
modèle (unité interne)
cloison (haute)
technologie Inverter
Oui
largeur
770 mm
eER (refroidissement)
3.77
cOP (chauffage)
3.91
débit d'air refroidissement
209...505 m³/h
débit d'air chauffage
209...505 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre évacuation des condensats
16 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
version VRF
Non
hauteur
288 mm
profondeur
225 mm
poids
9 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Non
nombre de niveaux de soufflerie
5
tension de raccordement
220 V
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
6.9
SCOP (chauffage)
4.6
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
niveau de pression acoustique refroidissement
19...38 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
19...38 dB(A)
niveau de puissance acoustique
51...51 dB(A)
pompe de relevage intégrée
Non
pression disponible
0 Pa
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
avec télécommande sans fil
Oui
puissance calorifique (nominale)
0.82...3.3 kW
Unité Murale Yukai 2,0/2,5kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Yukai
- Référence : RAS-B07E2KVG-E
- Puissance froid : 2,0kW
- Puissance chaud : 2,5kW
- SEER/SCOP : 6,9/4,6 (monosplit)
- Label énergétique A++/A++ (monosplit)
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 288 x 770 x 225 mm
- Installation facilitée : accès raccords simplifiée
- Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles
- Compatible mono et multisplits
- Silence de fonctionnement : jusqu'à 19dB(A)
- Qualité de l'air intérieur : filtre Ultra Fresh (85% PM2.5)
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations
- Compatible contrôle vocal