Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Toshiba Climatisation - Unité Murale Shorai Edge 2,5/3,2kW - Blanc mat

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8855169005661

Réf. Sonepar

00465900566

Réf. Fournisseur

RAS-B10G3KVSG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

Unité Murale Shorai Edge 2,5/3,2kW - Blanc mat

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Shorai Edge White
- Unité de couleur blanche (mat)
- Référence : RAS-B10G3KVSG-E
- Puissance froid : 2,5kW
- Puissance chaud : 3,2kW
- SEER/SCOP : 8,6/5,1
- Label énergétique A+++/A+++
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 293 x 798 x 226 mm
- Compatible mono et multisplits
- Fonction "Hada" : Diffusion de l'air confortable par effet Coanda
- Télécommande IR design de couleur blanche avec de nombreuses fonctionnalités : modes silence, mode hors-gel...
- Pilotage à distance Wifi intégré : application "Toshiba Home AC Control"
- Compatible avec assistants vocaux



Les Atouts de la gamme:

Gamme Shorai Edge Black & White.
Système monosplit avec unitè murale design (couleur blanche ou noire).
Fluide R32.
Sept tailles, de 2,0 à 7,0kW en froid et de 2,5 à 8,0kW en chaud.
Taille supplèmentaire 1,5/2,0kW en version multisplit.
Classe ènergètique èlevèe A+++/A+++.
Très faibles niveaux sonores : seulement 44dB(A) côtè extèrieur et mode silence pour l'abaisser jusqu'à 38dB(A).
Fonctionnement jusqu'à -15°C extèrieur en chaud et en froid.
Longueur de liaisons admissibles de 20m et 12m de dènivellè.
Pilotage à distance Wifi intègrè de sèrie : application Toshiba Home AC Control.
Unitès intèrieures compatibles monosplit et multisplit. (except. taille 05).