Toshiba Climatisation - Unité Murale Naka 3,5/4,2kW

Toshiba Climatisation - Unité Murale Naka 3,5/4,2kW

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fente simple

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance frigorifique - 3...3 kW

  • modèle (unité interne) - cloison (haute)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8855169013116

Réf. Sonepar

00465901311

Réf. Fournisseur

RAS-B13B2KVG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

modèle

fente simple

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

type de réfrigérant

R32

puissance frigorifique

3...3 kW

modèle (unité interne)

cloison (haute)

technologie Inverter

Oui

couleur

blanc

largeur

770 mm

eER (refroidissement)

2.82

cOP (chauffage)

3.53

débit d'air refroidissement

180...180 m³/h

débit d'air chauffage

167...167 m³/h

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

diamètre évacuation des condensats

16 mm

avec filtre de purification d'air

Non

avec filtre anti-odeurs

Non

avec programme d'horloge/ minuterie

Non

unité interne avec raccordement à l'air extérieur

Non

version VRF

Non

fréquence

50 Hz

compatible IFTTT

Non

SEER (refroidissement)

6.1

SCOP (chauffage)

4

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

niveau de pression acoustique refroidissement

20...20 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

20...20 dB(A)

niveau de puissance acoustique

55...55 dB(A)

pompe de relevage intégrée

Non

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

avec télécommande sans fil

Oui

puissance calorifique (nominale)

3...3 kW

hauteur

280 mm

profondeur

225 mm

poids

9 kg

nombre de phases

1

avec télécommande

Oui

nombre de niveaux de soufflerie

5

tension de raccordement

220 V

Unité Murale Naka 3,5/4,2kW

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Naka
- Référence : RAS-B13B2KVG-E
- Puissance froid : 3,3kW
- Puissance chaud (nom./maxi.) : 3,6 / 4,5 kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0 (monosplit)
- Label énergétique A++/A+ (monosplit)
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 288 x 770 x 225 mm
- Installation facilitée : accès raccords simplifiée
- Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles
- Compatible mono et multisplits
- Silence de fonctionnement : jusqu'à 20dB(A)
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations
- Compatible contrôle vocal