Toshiba Climatisation - Unité Murale Naka 2,5/3,2kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 2...2 kW
modèle (unité interne) - cloison (haute)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169013093
Réf. Sonepar
00465901309
Réf. Fournisseur
RAS-B10B2KVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
2...2 kW
modèle (unité interne)
cloison (haute)
technologie Inverter
Oui
couleur
blanc
largeur
770 mm
eER (refroidissement)
3.47
cOP (chauffage)
3.81
débit d'air refroidissement
172...172 m³/h
débit d'air chauffage
172...172 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre évacuation des condensats
16 mm
avec filtre de purification d'air
Non
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
version VRF
Non
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
6.1
SCOP (chauffage)
4
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
niveau de pression acoustique refroidissement
19...19 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
20...20 dB(A)
niveau de puissance acoustique
53...53 dB(A)
pompe de relevage intégrée
Non
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
avec télécommande sans fil
Oui
puissance calorifique (nominale)
2...2 kW
hauteur
288 mm
profondeur
225 mm
poids
9 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Oui
nombre de niveaux de soufflerie
5
tension de raccordement
220 V
Unité Murale Naka 2,5/3,2kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type mural :
- Modèle : Naka
- Référence : RAS-B10B2KVG-E
- Puissance froid : 2,5kW
- Puissance chaud : 3,2kW
- SEER/SCOP : 6,1/4,0 (monosplit)
- Label énergétique A++/A+ (monosplit)
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 288 x 770 x 225 mm
- Installation facilitée : accès raccords simplifiée
- Esthétisme : pré-découpes des tubes invisibles
- Compatible mono et multisplits
- Silence de fonctionnement : jusqu'à 19dB(A)
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations
- Compatible contrôle vocal
Les Atouts de la gamme:
Gamme Naka. Système monosplit avec unitè murale. Fluide R32.
Sept tailles, de 1,5 à 6,5kW en froid et de 2,0 à 8,0kW en chaud.
Système monosplit de 1,5kW sur le marchè : idèal construction neuve et rènovation de petits locaux.
Classe ènergètique A++/A+.
SEER maxi. de 6,1 & SCOP maxi. de 4,0.
Modes silence groupe et unitè : silence de fonctionnement jusqu'à 19dB(A) côtè unitè intèrieure.
Fonctionnement jusqu'à -15°C extèrieur en chaud et en froid.
Longueur de liaisons admissibles de 10 à 15m et 12m de dènivellè.
Installation facilitèe : accès raccords simplifièe.
Esthètisme : prè-dècoupes des tubes invisibles.
Pas d’appoint de charge requis sur les tailles 05 à 13.
Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control" avec suivi des consommations.
Compatible contrôle vocal.
Unitès intèrieures compatibles monosplit et multisplit. (except. tailles 18 et 24)