Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Yukai 4,2/5,0kW

Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Yukai 4,2/5,0kW

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage

  • puissance frigorifique - 1.4...4.7 kW

  • classe énergétique refroidissement - A++

  • type de réfrigérant - R32

  • puissance absorbée nominale refroidissement - 0.34...1.6 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8855169093682

Réf. Sonepar

00465909368

Réf. Fournisseur

RAS-16E2AVG-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

puissance frigorifique

1.4...4.7 kW

classe énergétique refroidissement

A++

type de réfrigérant

R32

puissance absorbée nominale refroidissement

0.34...1.6 kW

classe énergétique chauffage

A++

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-15...46 °C

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-15...24 °C

longueur minimale de conduit

2 m

longueur maximale de conduit

20 m

différence de hauteur maximale

12 m

puissance absorbée nominale chauffage

0.24...1.7 kW

eER (refroidissement)

3.31

cOP (chauffage)

3.73

largeur

780 mm

hauteur

550 mm

profondeur

290 mm

poids

31 kg

nombre de phases

1

quantité de remplissage de réfrigérant

0.62 kg

tension de raccordement

220 V

fréquence

50 Hz

compatible IFTTT

Non

SEER (refroidissement)

7

SCOP (chauffage)

4.6

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Oui

compatible avec Amazon Alexa

Oui

niveau de pression acoustique refroidissement

43...50 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

45...50 dB(A)

niveau de puissance acoustique

56...63 dB(A)

diamètre nominal, conduite d'aspiration

1/2 pouce

puissance calorifique (nominale)

1.35...6 kW

technologie Inverter

Oui

Unité Extérieure Yukai 4,2/5,0kW

Les Atouts de l'article:

Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Yukai
- Référence : RAS-16E2AVG-E
- Puissance froid: 4,2kW
- Puissance chaud : 5,0kW
- SEER/SCOP : 7,0/4,6
- Label énergétique A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 20m max
- Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 50 dB(A) (seulement 43dB(A) en mode silence)