![Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Yukai 2,0/2,5kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/E2AVG.jpg?ts=1707357789936)
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Yukai 2,0/2,5kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 0.76...2.6 kW
classe énergétique refroidissement - A++
type de réfrigérant - R32
puissance absorbée nominale refroidissement - 0.2...0.83 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169093620
Réf. Sonepar
00465909362
Réf. Fournisseur
RAS-07E2AVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique
0.76...2.6 kW
classe énergétique refroidissement
A++
type de réfrigérant
R32
puissance absorbée nominale refroidissement
0.2...0.83 kW
classe énergétique chauffage
A++
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...24 °C
longueur minimale de conduit
2 m
longueur maximale de conduit
15 m
différence de hauteur maximale
12 m
puissance absorbée nominale chauffage
0.16...0.94 kW
eER (refroidissement)
3.77
cOP (chauffage)
3.91
largeur
660 mm
hauteur
530 mm
profondeur
240 mm
poids
22 kg
nombre de phases
1
quantité de remplissage de réfrigérant
0.4 kg
tension de raccordement
220 V
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
6.9
SCOP (chauffage)
4.6
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
niveau de pression acoustique refroidissement
42...47 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
42...49 dB(A)
niveau de puissance acoustique
55...60 dB(A)
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
puissance calorifique (nominale)
0.82...3.3 kW
technologie Inverter
Oui
Unité Extérieure Yukai 2,0/2,5kW
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Yukai
- Référence : RAS-07E2AVG-E
- Puissance froid: 2,0kW
- Puissance chaud : 2,5kW
- SEER/SCOP : 6,9/4,6
- Label énergétique A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Appoint de charge : non requis
- Longueur de liaisons admissible : 15m max
- Dimensions (HxLxP) : 530 x 660 x 240mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 47 dB(A) (seulement 42dB(A) en mode silence)