![Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Shorai Edge 5,0/6,0kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAS-18J2AVSG-E.jpg?ts=1707357797453)
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Shorai Edge 5,0/6,0kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8855169005791
Réf. Sonepar
00465900579
Réf. Fournisseur
RAS-18J2AVSG-E1
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Unité Extérieure Shorai Edge 5,0/6,0kW
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Inverter :
- Modèle : Shorai Edge
- Référence : RAS-18J2AVSG-E1
- Puissance froid : 5,0kW
- Puissance chaud : 6,0kW
- SEER/SCOP : 7,3/4,6
- Label énergétique A++/A++
- Réfrigérant : R32
- Longueur de liaisons admissible : 20m max
- Dimensions (HxLxP) : 550 x 780 x 290 mm
- Niveau de pression sonore (mode froid) : 48 dB(A)