![Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter SDI 12/14kW - R32](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAV-GP1401AT-E1.jpg?ts=1707357797500)
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter SDI 12/14kW - R32
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 3.1...14 kW
type de réfrigérant - R32
puissance absorbée nominale refroidissement - 0.53...3.55 kW
largeur - 1010 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547808007399
Réf. Sonepar
00465800739
Réf. Fournisseur
RAV-GP1401AT-E1
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique
3.1...14 kW
type de réfrigérant
R32
puissance absorbée nominale refroidissement
0.53...3.55 kW
largeur
1010 mm
hauteur
1550 mm
profondeur
370 mm
poids
104 kg
nombre de phases
1
quantité de remplissage de réfrigérant
3.1 kg
tension de raccordement
220 V
puissance absorbée nominale chauffage
0.4...4.38 kW
eER (refroidissement)
4.3
cOP (chauffage)
4.61
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...52 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-27...15 °C
longueur minimale de conduit
3 m
longueur maximale de conduit
75 m
différence de hauteur maximale
30 m
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
8.3
SCOP (chauffage)
4.97
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
50...50 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
51...51 dB(A)
niveau de puissance acoustique
67...68 dB(A)
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
puissance calorifique (nominale)
2.6...16.5 kW
technologie Inverter
Oui
Unité Extérieure Inverter SDI 12/14kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Super Digital Inverter.
Modèle RAV-GP1401AT-E1
Puissance froid: 12,5kW ; Puissance chaud : 14kW
SEER/SCOP : jusqu'à 8,3/4,97
Fluide : R32
Dimensions (HxLxP) : 1550 x 1010 x 370 mm
Niveau de pression sonore : 50 dB(A)
75m de liaisons admissible
30m de dénivellé admissible
Configurations monosplit ou TWIN possibles
Quelques mots du fabricant :
Super Digital Inverter R32 : Technologies de pointe, impact environnemental réduit et fiabilité exceptionnelle pour la solution la plus performante du marché.