Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Inverter DI 10/11kW - R410A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique - 3...11.2 kW
classe énergétique refroidissement - A+
type de réfrigérant - R-410A
puissance absorbée nominale refroidissement - 0.6...4.1 kW
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169034494
Réf. Sonepar
00465903449
Réf. Fournisseur
RAV-SM1104ATP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
puissance frigorifique
3...11.2 kW
classe énergétique refroidissement
A+
type de réfrigérant
R-410A
puissance absorbée nominale refroidissement
0.6...4.1 kW
classe énergétique chauffage
A+
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-15...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-15...15 °C
longueur minimale de conduit
5 m
longueur maximale de conduit
50 m
différence de hauteur maximale
30 m
puissance absorbée nominale chauffage
0.6...4.3 kW
eER (refroidissement)
3.31
cOP (chauffage)
3.82
largeur
900 mm
hauteur
890 mm
profondeur
320 mm
poids
68 kg
nombre de phases
1
quantité de remplissage de réfrigérant
2.8 kg
tension de raccordement
220 V
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
5.87
SCOP (chauffage)
4.28
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
53...53 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
55...55 dB(A)
niveau de puissance acoustique
70...71 dB(A)
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
puissance calorifique (nominale)
3...13 kW
technologie Inverter
Oui
Unité Extérieure Inverter DI 10/11kW - R410A
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure monosplit réversible Inverter.
Modèle RAV-SM1104ATP-E
Puissance froid: 10kW ; Puissance chaud : 11,2kW
SEER/SCOP : 5,87/4,28
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 890x900x320mm
Poids : 68kg
Alimentation électrique : 220/240V, 1ph, 50Hz
Niveau sonore maximum : 54dB(A)