![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/ESTIA_R32_8_11kW.jpg?ts=1707357799629)
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Estia 8kW triphasé - R32
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5905155720108
Réf. Sonepar
00465572010
Réf. Fournisseur
HWT-801H8W-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Unité Extérieure Estia 8kW triphasé - R32
Les Atouts de l'article:
Unité Extérieure PAC air/eau ESTIA
Référence HWT-801H8W-E
Technologie bibloc à liaisons frigorifiques, réfrigérant R32, alimentation en triphasé
Puissance calorifique nominale (+7/35) : 8kW
Compatible module hydraulique mural ou module ECS intégrée (1 ou 2 zones)
Unité compacte (HxLxP) : 1050 x 1010 x 370 mm
Compresseur Twin-Rotary à injection