![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/ESTIA_R32_4_6kW.jpg?ts=1707357789125)
Toshiba Climatisation - Unité Extérieure Estia 4kW - R32
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5903699867006
Réf. Sonepar
00465986700
Réf. Fournisseur
HWT-401HW-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Unité Extérieure Estia 4kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité Extérieure PAC air/eau ESTIA
Référence HWT-401HW-E
Technologie bibloc, réfrigérant R32
Puissance calorifique nominale/maximale : 4kW/7kW
Température de départ d'eau : jusqu'à 55°C
Classe énergétique A+++ (+7/35)
Fonctionnement garanti jusqu'à -20°C extérieur
Longueur de liaisons frigorifiques : jusqu'à 30m
Compatible module hydraulique mural ou module ECS intégrée
Unité compacte (HxLxP) : 630 x 800 x 300 mm
Compresseur Twin-Rotary
Quelques mots du fabricant :
ESTIA : Économies d’énergie et performances énergétiques