![Toshiba Climatisation - Smart Cassette 4-voies 840x840 SDI 5,0/5,6kW - R32](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAV-HM_1UT.jpg?ts=1707357774486)
Toshiba Climatisation - Smart Cassette 4-voies 840x840 SDI 5,0/5,6kW - R32
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547808008518
Réf. Sonepar
00465800851
Réf. Fournisseur
RAV-HM561UT-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Smart Cassette 4-voies 840x840 SDI 5,0/5,6kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible Smart Cassette type Cassette 4-voies 840x840 haute efficacité.
Modèle RAV-HM561UT-E
Puissance froid: 5,0kW ; Puissance chaud : 5,6kW
Fluide R32.
Compatible avec groupes gamme SDI.
Classe énergétique max. A++/A++.
Performances records : SEER de 8,17 et SCOP de 5,02.
Façade design avec diffusion de l'air optimisée.
Réglage individuel des volets de soufflage avec possibilité de balayage indépendant et suppression des courants d'air froid lors des dégivrages : confort amélioré.
Idéal grands volumes : diffusion de l'air jusqu'à 3,8m de hauteur d'installation.
Pompe de relevage intégrée (850mm)
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Option capteur de présence pour ajuster le fonctionnement en cas d'absence d'occupants : économies d'énergie.
Option télécommande IR avec récepteur intégrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.