![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAV-RM801CTP-E.jpg?ts=1707357755136)
Toshiba Climatisation - Plafonnier DI-SDI 7,1/8kW - R32/R410A
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle - fente simple / fentes multiples
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.9...8 kW
modèle (unité interne) - montage sous le plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169062206
Réf. Sonepar
00465906220
Réf. Fournisseur
RAV-RM801CTP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle
fente simple / fentes multiples
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1.9...8 kW
modèle (unité interne)
montage sous le plafond
technologie Inverter
Oui
couleur
blanc
largeur
1270 mm
eER (refroidissement)
4.44
cOP (chauffage)
4.44
débit d'air refroidissement
750...1410 m³/h
débit d'air chauffage
750...1410 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats
26 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
version VRF
Non
hauteur
235 mm
profondeur
690 mm
poids
29 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Non
nombre de niveaux de soufflerie
3
tension de raccordement
220 V
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
7.95
SCOP (chauffage)
5.05
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
29...41 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
29...41 dB(A)
niveau de puissance acoustique
44...56 dB(A)
pompe de relevage intégrée
Non
pression disponible
0 Pa
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
avec télécommande sans fil
Non
puissance calorifique (nominale)
1.3...11.3 kW
Plafonnier DI-SDI 7,1/8kW - R32/R410A
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type Plafonnier.
Modèle RAV-RM801CTP-E
Puissance froid: 7,1kW ; Puissance chaud : 8kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 235 x 1270 x 690 mm
Niveau de pression sonore petite vitesse : 25dB(A)