![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAV-RM1601CTP-E.jpg?ts=1707357761899)
Toshiba Climatisation - Plafonnier DI-SDI 14,0/16,0kW - R32
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169000833
Réf. Sonepar
00465900083
Réf. Fournisseur
RAV-HM1601CTP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Plafonnier DI-SDI 14,0/16,0kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type Plafonnier.
Modèle RAV-HM1601CTP-E
Puissance froid: 14,0kW ; Puissance chaud : 16,0kW
Fluide R32.
Compatible avec groupes gammes DI et SDI.
Installation suspendue : idéal en cas d'absence de faux-plafonds.
Idéal grands volumes : jusqu'à 4m de hauteur d'installation, portée de l'air de 10m.
Ajustement automatique du soufflage en fonction de la demande et diffusion de l'air optimisée grâce au volet grande largeur : assure une température homogène.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée.
Option pompe de relevage (600mm)