![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAV-RM401CTP-E.jpg?ts=1707357796541)
Toshiba Climatisation - Plafonnier DI 3,6/4,0kW - R32
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169000772
Réf. Sonepar
00465900077
Réf. Fournisseur
RAV-HM401CTP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Plafonnier DI 3,6/4,0kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type Plafonnier.
Modèle RAV-HM401CTP-E
Puissance froid: 3,6kW ; Puissance chaud : 4,0kW
Fluide R32.
Compatible avec groupes gammes DI et SDI.
Classe énergétique max. A++/A+++.
Installation suspendue : idéal en cas d'absence de faux-plafonds.
Idéal grands volumes : jusqu'à 4m de hauteur d'installation, portée de l'air de 10m.
Ajustement automatique du soufflage en fonction de la demande et diffusion de l'air optimisée grâce au volet grande largeur : assure une température homogène.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée.
Option pompe de relevage (600mm)
Les Atouts de la gamme:
Gamme Plafonnier CTP.
Unitè type plafonnier apparent compatible avec fluide R32 et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasè, en configuration monosplit ou TWIN.
Six tailles, de 3,6 à 14kW en froid et de 4,0 à 16kW en chaud.
Classe ènergètique jusqu'à A++/A++.
Idèal grands volumes : diffusion de l'air jusqu'à 4,3m de hauteur d'installation, portèe de l'air de 10m et ajustement automatique du soufflage en fonction de la demande.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nècessite tèlècommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nècessite tèlècommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sècuritè de fonctionnement : fonction redèmarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Connectable à une tèlècommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisèe.