![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/MMC-UP0241HP-E.jpg?ts=1707357761643)
Toshiba Climatisation - Plafonnier apparent DRV - 7,1/8kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
facteur de puissance (cos phi) - 7.1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169084918
Réf. Sonepar
00465908491
Réf. Fournisseur
MMC-UP0241HP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
facteur de puissance (cos phi)
7.1
Plafonnier apparent DRV - 7,1/8kW
Les Atouts de l'article:
Unité interieure DRV réversible type plafonnier.
Modèle MMC-UP0241HP-E
Puissance froid: 7,1kW ; Puissance chaud : 8kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 235x1270x690mm
Niveau sonore petite vitesse : 29dB(A)