![Toshiba Climatisation - Mural Shorai 2,5-3,2kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAS-B16PKVSG-E.jpg?ts=1714082951974)
Toshiba Climatisation - Mural Shorai 2,5-3,2kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fente simple
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - autre
puissance frigorifique - 2.5...2.5 kW
modèle (unité interne) - mur/plafond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169063166
Réf. Sonepar
00465906316
Réf. Fournisseur
RAS-B10PKVSG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fente simple
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
autre
puissance frigorifique
2.5...2.5 kW
modèle (unité interne)
mur/plafond
technologie Inverter
Oui
couleur
blanc
débit d'air refroidissement
564...240 m³/h
débit d'air chauffage
600...252 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
avec filtre de purification d'air
Non
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
type d'extension
intérieur
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
version VRF
Non
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
avec télécommande sans fil
Oui
puissance calorifique (nominale)
3.2...3.2 kW
avec télécommande
Oui
nombre de niveaux de soufflerie
6
tension de raccordement
220 V
Mural Shorai 2,5-3,2kW - R32-R410A