![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/MMK-UP0051HPL-E.jpg?ts=1707357763049)
Toshiba Climatisation - Mural Compact DRV sans PMV - 1,7/1,9kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169085311
Réf. Sonepar
00465908531
Réf. Fournisseur
MMK-UP0051HPL-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Mural Compact DRV sans PMV - 1,7/1,9kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type mural sans PMV
Modèle MMK-AP0051HPL-E
Puissance froid: 1,7kW ; Puissance chaud : 1,9kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 293x798x230mm
Poids : 11kg
Niveau sonore petite vitesse : 25dB(A)
Télécommande infrarouge incluse.