![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/MMK-UP0051HP-E.jpg?ts=1707357755960)
Toshiba Climatisation - Mural Compact DRV - 1,7/1,9kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8855169085229
Réf. Sonepar
00465908522
Réf. Fournisseur
MMK-UP0051HP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Mural Compact DRV - 1,7/1,9kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type mural.
Modèle MMK-AP0051HP-E
Puissance froid: 1,7kW ; Puissance chaud : 1,9kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 293x798x230mm
Poids : 11kg
Niveau sonore petite vitesse : 25dB(A)
Télécommande infrarouge incluse.
Les Atouts de la gamme:
Gamme Mural DRV.
Unitè murale compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV.
Gamme la plus ètendue du marchè avec onze tailles, de 0,9 à 10kW en froid et de 1,3 à 11kW en chaud.
Quatres modèles supplèmentaires sans PMV intègrèe, jusqu'à 3kW, pour limiter les nuisances sonores.
Fonction auto-nettoyante de l'èchangeur.
Diffusion de l'air optimisèe avec balayage automatique du volet d'air.
Fonction redèmarrage automatique.
Tèlècommande IR incluse. Connectable à une commande filaire locale ou centralisèe.