![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/ESTIA_Hydro.jpg?ts=1707357807515)
Toshiba Climatisation - Module Hydraulique Mural Estia R32 - 6kW - PAC Estia HWT-80/110
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5903699867549
Réf. Sonepar
00465986754
Réf. Fournisseur
HWT-1101XWHM6W-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Module Hydraulique Mural Estia R32 - 6kW - PAC Estia HWT-80/110
Les Atouts de l'article:
Module hydraulique mural PAC air/eau ESTIA
Référence HWT-1101XWHM6W-E
Technologie bibloc à liaisons frigorifiques, réfrigérant R32, alimentation en monophasé
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
Classe énergétique A+++ (+7/35)
Appoint électrique 6kW
Module ultra-compact (HxLxP) 725 x 450 x 235 mm et 27kg
Design épuré, couleur blanche