Toshiba Climatisation - Module Hydraulique Mural Estia R32 - 6kW - PAC Estia HWT-80/110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5903699867136
Réf. Sonepar
00465986713
Réf. Fournisseur
HWT-1101XWHT6W-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Module Hydraulique Mural Estia R32 - 6kW - PAC Estia HWT-80/110
Les Atouts de l'article:
Module hydraulique mural PAC air/eau ESTIA
Référence HWT-1101XWHT6W-E
Technologie bibloc, réfrigérant R32
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
Classe énergétique A+++ (+7/35)
Appoint électrique 6kW
Module ultra-compact (HxLxP) 725 x 450 x 235 mm et 27kg
Design épuré, couleur blanche
Quelques mots du fabricant :
ESTIA : Économies d’énergie et performances énergétiques