Toshiba Climatisation - Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210L 2 zones - PAC Estia HWT-140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5903699867822
Réf. Sonepar
00465986782
Réf. Fournisseur
HWT-1402S21MM6W-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Module ECS intégrée Estia R32 - 6kW 210L 2 zones - PAC Estia HWT-140
Les Atouts de l'article:
Module hydraulique ECS intégrée PAC air/eau ESTIA
Référence HWT-1402S21MM6W-E
Technologie bibloc à liaisons frigorifiques, réfrigérant R32, alimentation en monophasé
Ballon ECS inox de 210L intégré
Kit 2 zones intégré
Température de départ d'eau : jusqu'à 65°C
Classe énergétique A+++ (+7/35)
Appoint électrique 6kW
Raccordements hydrauliques et frigorifiques aisés en partie supérieure
Mise en service et maintenance facile : accès aisé en façade