![Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2T Mini-SMMSe Triphasé 8CV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/MCY-MHP0806HS8-E.jpg?ts=1707357766735)
Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2T Mini-SMMSe Triphasé 8CV
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 12
puissance frigorifique max - 6.7...22.4 kW
longueur maximale de conduit par circuit - 150 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6931458504762
Réf. Sonepar
00465850476
Réf. Fournisseur
MCY-MHP0806HS8-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
adapté aux nombres d'unités internes suivants
12
puissance frigorifique max
6.7...22.4 kW
longueur maximale de conduit par circuit
150 m
longueur maximale totale de conduit
300 m
VRF (2 tubes)
Oui
VRF (3 tubes)
Non
puissance calorifique max
6.7...25 kW
largeur
990 mm
hauteur
1740 mm
profondeur
390 mm
poids
147 kg
nombre de phases
3
quantité de remplissage de réfrigérant
4.4 kg
tension de raccordement
400 V
puissance absorbée nominale refroidissement
0.55...7.16 kW
puissance absorbée nominale chauffage
0.76...5.2 kW
eER (refroidissement)
3.36
cOP (chauffage)
4.31
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-5...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-20...15 °C
différence de hauteur maximale
50 m
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
8.09
SCOP (chauffage)
4.5
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
50...58 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
50...59 dB(A)
niveau de puissance acoustique
67...75 dB(A)
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/4 pouce
technologie Inverter
Oui
Groupe DRV 2T Mini-SMMSe Triphasé 8CV
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure Mini-SMMSe 2T réversible Inverter.
Modèle MCY-MHP0806HS8-E
Puissance froid: 22,4kW ; Puissance chaud : 25kW
EER/COP : 3,40/4,40
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1740x990x390mm
Poids : 147kg
Niveau pression sonore (Froid/Chaud) : 58/59 dB(A)
Alimentation électrique : 400V, 3ph, 50Hz
Nombre d'unités intérieures connectables : 12