![Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2T Mini-SMMSe Triphasé 4CV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/MCY-MHP0404HS8-E.jpg?ts=1707357751470)
Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2T Mini-SMMSe Triphasé 4CV
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 8
puissance frigorifique max - 6.1...12.1 kW
longueur maximale de conduit par circuit - 100 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6931458501167
Réf. Sonepar
00465850116
Réf. Fournisseur
MCY-MHP0404HS8-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
adapté aux nombres d'unités internes suivants
8
puissance frigorifique max
6.1...12.1 kW
longueur maximale de conduit par circuit
100 m
longueur maximale totale de conduit
180 m
VRF (2 tubes)
Oui
VRF (3 tubes)
Non
puissance calorifique max
6.3...12.5 kW
largeur
990 mm
hauteur
1235 mm
profondeur
390 mm
poids
125 kg
nombre de phases
3
quantité de remplissage de réfrigérant
6.4 kg
tension de raccordement
400 V
puissance absorbée nominale refroidissement
0.47...3.07 kW
puissance absorbée nominale chauffage
0.78...2.57 kW
eER (refroidissement)
4.29
cOP (chauffage)
4.86
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-5...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-20...15 °C
différence de hauteur maximale
30 m
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
9.47
SCOP (chauffage)
4.19
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
46...49 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
46...52 dB(A)
niveau de puissance acoustique
62...67 dB(A)
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
technologie Inverter
Oui
Groupe DRV 2T Mini-SMMSe Triphasé 4CV
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure Mini-SMMSe 2T réversible Inverter.
Modèle MCY-MHP0404HS8-E
Puissance froid: 12,1kW ; Puissance chaud : 12,5kW
EER/COP : 4,29/4,86
SEER/SCOP : 9,47/4,19
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1235x990x390mm
Poids : 125kg
Niveau sonore maximum : 49dB(A)
Alimentation électrique : 400V, 3ph, 50Hz
Nombre d'unités intérieures connectables : 8