Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2T Mini-SMMS Eco Compact 5CV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 10
puissance frigorifique max - 7...14 kW
longueur maximale de conduit par circuit - 50 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6931458505134
Réf. Sonepar
00465850513
Réf. Fournisseur
MCY-MHP0506HT-E1
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
adapté aux nombres d'unités internes suivants
10
puissance frigorifique max
7...14 kW
longueur maximale de conduit par circuit
50 m
longueur maximale totale de conduit
90 m
VRF (2 tubes)
Oui
VRF (3 tubes)
Non
puissance calorifique max
8...16 kW
largeur
990 mm
hauteur
910 mm
profondeur
390 mm
poids
100 kg
nombre de phases
1
quantité de remplissage de réfrigérant
3.3 kg
tension de raccordement
230 V
puissance absorbée nominale refroidissement
0.7...5.17 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.22...4 kW
eER (refroidissement)
3.23
cOP (chauffage)
4
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-5...46 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-20...15 °C
différence de hauteur maximale
15 m
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
7.77
SCOP (chauffage)
3.88
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
50...54 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
50...58 dB(A)
niveau de puissance acoustique
73...74 dB(A)
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
technologie Inverter
Oui
Groupe DRV 2T Mini-SMMS Eco Compact 5CV
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure DRV Mini-SMMSéco Réversible Inverter modèle compact
Unité Mono-ventilateur
Modèle MCY-MHP0506HT-E1
Puissance froid: 14kW ; Puissance chaud : 16kW
EER/COP : 3,23 / 4
SEER/SCOP : 7,88 / 3,88
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 910 x 990 x 390 mm
Nombre d'unités intérieures connectables : 10