![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/MMY-MUP1201HT8P-E.jpg?ts=1707357783563)
Toshiba Climatisation - Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 12CV
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
adapté aux nombres d'unités internes suivants - 27
puissance frigorifique max - 10.1...33.5 kW
longueur maximale de conduit par circuit - 210 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169087421
Réf. Sonepar
00465908742
Réf. Fournisseur
MMY-MUP1201HT8P-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
adapté aux nombres d'unités internes suivants
27
puissance frigorifique max
10.1...33.5 kW
longueur maximale de conduit par circuit
210 m
longueur maximale totale de conduit
500 m
VRF (2 tubes)
Oui
VRF (3 tubes)
Non
puissance calorifique max
11.3...37.5 kW
largeur
990 mm
hauteur
1690 mm
profondeur
780 mm
poids
228 kg
nombre de phases
3
quantité de remplissage de réfrigérant
6 kg
tension de raccordement
400 V
puissance absorbée nominale refroidissement
0.62...11.05 kW
puissance absorbée nominale chauffage
1.89...8.87 kW
eER (refroidissement)
3.24
cOP (chauffage)
4.31
diamètre nominal conduite de liquide
1/2 pouce
plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)
-10...52 °C
plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)
-25...15.5 °C
différence de hauteur maximale
110 m
nombre de circuits réfrigérants (compresseurs)
1
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
7.32
SCOP (chauffage)
4.75
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
50...58 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
50...62 dB(A)
niveau de puissance acoustique
79...81 dB(A)
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1 1/8 pouce
technologie Inverter
Oui
Groupe DRV 2 Tubes SMMSu 12CV
Les Atouts de l'article:
Unité extérieure DRV 2 Tubes réversible Inverter, gamme SMMSu.
Modèle MMY-MUP1201HT8P-E
Puissance froid: 33,5kW ; Puissance chaud : 37,5kW ; Capacité : 12CV
SEER/SCOP : 7,32/4,75
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 1690x990x780mm
Niveau sonore maximum : 58 dB(A)
Alimentation électrique en triphasé
Technologies compresseurs Twin-Rotary unique sur le marché.
Charge de réfrigérant requise réduite.
Jusqu'à 1200m de liaisons frigorifiques (combinaisons de groupes).
Jusqu'à 128 unités intérieures (combinaisons de groupes).
Quelques mots du fabricant :
SMMSu : Le système DRV Ultime