Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DRV - 2,8/3,2kW (1,0CV)

Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DRV - 2,8/3,2kW (1,0CV)

TFD SNC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8855169084987

Réf. Sonepar

00465908498

Réf. Fournisseur

MMD-UP0091BHP-E

Réf. Commerciale

Toshiba Climatisation

Gainable standard compact DRV - 2,8/3,2kW (1,0CV)

Les Atouts de l'article:

Unité intérieure DRV réversible type gainable standard compact.
Modèle MMD-UP0091BHP-E
Puissance froid: 2,8kW ; Puissance chaud : 3,2kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 275x700x750mm
Poids : 23kg
Reprise d'air interchangeable (par l'arrière ou le dessous)
Pression disponible max : 150Pa
Niveau sonore petite vitesse : 23dB(A)