![Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DRV - 16,0/18,0kW (6,0CV)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/MMD-UP0561BHP-E.jpg?ts=1707357779169)
Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DRV - 16,0/18,0kW (6,0CV)
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169085076
Réf. Sonepar
00465908507
Réf. Fournisseur
MMD-UP0561BHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Gainable standard compact DRV - 16,0/18,0kW (6,0CV)
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type gainable standard compact.
Modèle MMD-UP0561BHP-E
Puissance froid: 16kW ; Puissance chaud : 18W
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 275x1400x750mm
Poids : 40kg
Reprise d'air interchangeable (par l'arrière ou le dessous)
Pression disponible max : 150Pa
Niveau sonore petite vitesse : 33dB(A)