![Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DI-SDI 5/5,6kW - R32/R410A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAV-RM561BTP-E.jpg?ts=1707357790603)
Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DI-SDI 5/5,6kW - R32/R410A
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle - fente simple / fentes multiples
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.2...5.6 kW
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169062237
Réf. Sonepar
00465906223
Réf. Fournisseur
RAV-RM561BTP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle
fente simple / fentes multiples
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1.2...5.6 kW
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
technologie Inverter
Oui
largeur
700 mm
eER (refroidissement)
3.29
cOP (chauffage)
3.48
débit d'air refroidissement
480...800 m³/h
débit d'air chauffage
480...800 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre évacuation des condensats
32 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
version VRF
Non
hauteur
275 mm
profondeur
750 mm
poids
23 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Non
nombre de niveaux de soufflerie
3
tension de raccordement
220 V
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
5.6
SCOP (chauffage)
4.24
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
25...33 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
25...33 dB(A)
niveau de puissance acoustique
40...48 dB(A)
pompe de relevage intégrée
Oui
pression disponible
120 Pa
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
avec télécommande sans fil
Non
puissance calorifique (nominale)
0.9...7.4 kW
Gainable standard compact DI-SDI 5/5,6kW - R32/R410A
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type Gainable standard compact.
Modèle RAV-RM561BTP-E
Puissance froid: 5kW ; Puissance chaud : 5,6kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 275x700x750mm
Poids : 23kg
Débit d'air : de 720 à 1200m³/h
Pression disponible : jusqu'à 120Pa
Niveau de pression sonore petite vitesse : 21dB(A)