![Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DI-SDI 10/11,2kW - R32/R410A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAV-RM1101BTP-E.jpg?ts=1707357744822)
Toshiba Climatisation - Gainable standard compact DI-SDI 10/11,2kW - R32/R410A
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle - fente simple / fentes multiples
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 3.1...12 kW
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169062251
Réf. Sonepar
00465906225
Réf. Fournisseur
RAV-RM1101BTP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle
fente simple / fentes multiples
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
3.1...12 kW
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
technologie Inverter
Oui
largeur
1400 mm
eER (refroidissement)
4.17
cOP (chauffage)
4.1
débit d'air refroidissement
1260...2100 m³/h
débit d'air chauffage
1260...2100 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats
32 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
version VRF
Non
hauteur
275 mm
profondeur
750 mm
poids
40 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Non
nombre de niveaux de soufflerie
3
tension de raccordement
220 V
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
6.6
SCOP (chauffage)
4.24
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
33...40 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
33...40 dB(A)
niveau de puissance acoustique
48...55 dB(A)
pompe de relevage intégrée
Oui
pression disponible
120 Pa
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
avec télécommande sans fil
Non
puissance calorifique (nominale)
2.6...13 kW
Gainable standard compact DI-SDI 10/11,2kW - R32/R410A
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type Gainable standard compact.
Modèle RAV-RM1101BTP-E
Puissance froid: 10kW ; Puissance chaud : 11,2kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 275x1400x750mm
Poids : 40kg
Débit d'air : de 1260 à 2100m³/h
Pression disponible : jusqu'à 120Pa
Niveau de pression sonore petite vitesse : 29dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Gamme BTP. Unitè gainable compact compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasè, en configuration monosplit ou TWIN. Six tailles, de 3,6 à 14kW en froid et de 4,0 à 16kW en chaud. Classe ènergètique jusqu'à A++/A++. Solution invisible et silencieuse. Facilitè d'intègration : hauteur de 275mm seulement. Pression disponible règlable èlevèe : 120Pa maximum. Pompe de relevage intègrèe. Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilitè d'installation. Prè-dècoupe pour amenèe d'air nauf. Fonction redèmarrage automatique. Plenum de soufflage disponible en option. Connectable à une tèlècommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisèe.