Toshiba Climatisation - Gainable Multisplit 4,5/5,2kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 4.5...4.5 kW
modèle (unité interne) - montage dans le plafond (gaine)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6931458503741
Réf. Sonepar
00465850374
Réf. Fournisseur
RAS-M16U2DVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
4.5...4.5 kW
modèle (unité interne)
montage dans le plafond (gaine)
technologie Inverter
Oui
largeur
900 mm
débit d'air refroidissement
780...780 m³/h
débit d'air chauffage
780...780 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre évacuation des condensats
32 mm
avec filtre de purification d'air
Non
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Oui
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
version VRF
Non
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
24...35 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
25...35 dB(A)
niveau de puissance acoustique
39...50 dB(A)
pompe de relevage intégrée
Oui
pression disponible
45 Pa
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
avec télécommande sans fil
Oui
puissance calorifique (nominale)
5.2...5.2 kW
hauteur
210 mm
profondeur
450 mm
poids
19 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Non
nombre de niveaux de soufflerie
5
tension de raccordement
220 V
Gainable Multisplit 4,5/5,2kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure multisplit réversible type gainable.
Modèle RAS-M16U2DVG-E
Puissance froid: 4,5kW ; Puissance chaud : 5kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 210 × 900 × 450 mm
Niveau de pression sonore en petite vitesse : 25dB(A)
Quelques mots du fabricant :
Multisplit : Confort et sérénité pour améliorer votre qualité de vie