![Toshiba Climatisation - Gainable haute-pression DRV - 5,6/6,3kW (2,0CV) - 200Pa max](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/MMD-UP0181HP-E.jpg?ts=1707357777015)
Toshiba Climatisation - Gainable haute-pression DRV - 5,6/6,3kW (2,0CV) - 200Pa max
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169085083
Réf. Sonepar
00465908508
Réf. Fournisseur
MMD-UP0181HP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Gainable haute-pression DRV - 5,6/6,3kW (2,0CV) - 200Pa max
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type gainable haute pression.
Modèle MMD-UP0181HP-E
Puissance froid: 5kW ; Puissance chaud : 6,3kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 298x1000x750mm
Pression disponible max : 200Pa
Niveau sonore : 31 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Gamme gainable haute pression DRV. Unitè intèrieure type gainable haute pression, compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV. Huit modèles de 5,6 et 28kW en froid et de 6,3 et 31,5kW en chaud.
Pression statique disponible très èlevèe (jusqu’à 250 Pa, 7 règlages) adaptèe aux grands volumes.
Diffusion d’air possible à travers une gaine textile.
Unitè adaptèe pour être installèe directement dans l’ambiance, aussi bien dans le neuf que dans la rènovation.