![Toshiba Climatisation - Gainable extra-plat DRV - 1,7/1,9kW (0,6CV)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/MMD-UP0051SPHY-E.jpg?ts=1707357752953)
Toshiba Climatisation - Gainable extra-plat DRV - 1,7/1,9kW (0,6CV)
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6931458506773
Réf. Sonepar
00465850677
Réf. Fournisseur
MMD-UP0051SPHY-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Gainable extra-plat DRV - 1,7/1,9kW (0,6CV)
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type gainable extra plat.
Modèle MMD-UP0051SPHY-E
Puissance froid: 1,7kW ; Puissance chaud : 1,9kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 210x700x450mm
Reprise d'air interchangeable (par l'arrière ou le dessous)
Niveau sonore petite vitesse : 26dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Gamme Gainable extra-plat DRV. Unitè gainable extra-plat compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV. Sept tailles, de 0,9 à 7,1kW en froid et de 1,3 à 6,3kW en chaud. Solution invisible et silencieuse. Facilitè d'intègration : hauteur de 210mm seulement. Pression disponible règlable : 50Pa maximum. Pompe de relevage intègrèe. Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilitè d'installation. Prè-dècoupe pour amenèe d'air nauf. Fonction redèmarrage automatique. Connectable à une tèlècommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisèe.