![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAV_Slimduct_SDTY_front.jpg?ts=1707357806399)
Toshiba Climatisation - Gainable Extra-Plat DI-SDI 7,1/8,0kW - R32
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6931458510053
Réf. Sonepar
00465851005
Réf. Fournisseur
RAV-HM801SDTY-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Gainable Extra-Plat DI-SDI 7,1/8,0kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type Gainable extra-plat
Modèle RAV-HM801SDTY-E
Puissance froid: 7,1kW ; Puissance chaud : 8,0kW
Fluide R32
Classe énergétique jusqu'à A++/A+.
Solution invisible et silencieuse.
Facilité d'intégration : hauteur et profondeur réduites. Dimensions (HxLxP) : 210 x 1100 x 450 mm
Reprise d'air par l'arrière ou par le dessous : flexibilité d'installation.
Pompe de relevage intégrée (650mm)
Pression disponible réglable élevée : 50Pa maximum.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Connectable à une télécommande IR ou à une commande filaire locale ou centralisée.