![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/MMU-UP0071YHP-E.jpg?ts=1707357779111)
Toshiba Climatisation - Diffuseur 1-Voie DRV - 2,2/2,5kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
puissance frigorifique - 2.2...2.2 kW
modèle - fentes multiples
modèle (unité interne) - cassette (1 voie)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169083690
Réf. Sonepar
00465908369
Réf. Fournisseur
MMU-UP0071YHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
puissance frigorifique
2.2...2.2 kW
modèle
fentes multiples
modèle (unité interne)
cassette (1 voie)
technologie Inverter
Oui
largeur
990 mm
hauteur
150 mm
profondeur
450 mm
poids
14 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Non
tension de raccordement
230 V
débit d'air refroidissement
270...500 m³/h
débit d'air chauffage
270...500 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre évacuation des condensats
32 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
version VRF
Oui
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
25...38 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
25...38 dB(A)
pompe de relevage intégrée
Oui
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
avec télécommande sans fil
Non
puissance calorifique (nominale)
2.5...2.5 kW
Diffuseur 1-Voie DRV - 2,2/2,5kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type Diffuseur 1-Voie.
Modèle MMU-UP0071YHP-E
Puissance froid: 2,2kW ; Puissance chaud : 2,5kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 150x990x450mm
Poids : 14kg
Dimensions compactes de seulement 150mm de hauteur : intégration facile.
Option capteur de présence pour économiser l'énergie.