![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAV-HM_01U1TP-E.jpg?ts=1707357797578)
Toshiba Climatisation - Diffuseur 1-voie DI 2,5/3,4kW - R32
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169092852
Réf. Sonepar
00465909285
Réf. Fournisseur
RAV-HM301U1TP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Diffuseur 1-voie DI 2,5/3,4kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type Diffuseur 1-voie
Modèle RAV-HM301U1TP-E
Puissance froid: 2,5kW ; Puissance chaud : 3,4kW
Fluide R32.
Classe énergétique max. A++/A++.
Hyper compact : seulement 150mm de hauteur.
Modèle à façade blanche.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.
Les Atouts de la gamme:
Gamme Diffuseur 1-Voie U1TP.
Unitè Diffuseur 1-voie compatible avec fluide R32 et connectable avec les groupes de la gamme DI sèrie 2.
Deux tailles, 2,5 et 3,6kW en froid, 3,4 et 4,0kW en chaud.
Classe ènergètique jusqu'à A++/A+.
Façade design avec diffusion de l'air optimisèe.
Dimensions compactes de 150mm de hauteur facilitant l'intègration : seulement 160mm de hauteur requis en faux plafond.
Revêtement èchangeur hydrophobe Magic Coil et option filtration active Ioniseur Plasma : empêche l'accumulation de saletès pour une qualitè d'air intèrieur amèliorèe.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nècessite tèlècommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nècessite tèlècommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sècuritè de fonctionnement : fonction redèmarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Option capteur de prèsence pour ajuster le fonctionnement en cas d'absence d'occupants : èconomies d'ènergie.
Option tèlècommande IR avec rècepteur intègrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale ou centralisèe.