![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAS-B10J2FVG-E.jpg?ts=1707357806479)
Toshiba Climatisation - Console Double-Flux J2FVG 2,0/2,5kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169006231
Réf. Sonepar
00465900623
Réf. Fournisseur
RAS-M07J2FVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Console Double-Flux J2FVG 2,0/2,5kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure réversible type Console Double-Flux :
- Modèle : J2FVG
- Référence : RAS-M07J2FVG-E
- Puissance froid : 2,0kW
- Puissance chaud : 2,5kW
- Réfrigérant : R32
- Dimensions (HxLxP) : 600 x 700 x 220 mm
- Poids : 16kg
- Compatible multisplits
- Double diffusion de l'air pour plus de confort
- Télécommande IR avec de nombreuses fonctionnalités : programmation hebdomadaire, modes silence...
- Option pilotage à distance : Application Wifi "Toshiba Home AC Control"