![Toshiba Climatisation - Console Double-Diffusion DRV - 2,8/3,2kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/MML-UP0091NHP-E.jpg?ts=1707357763025)
Toshiba Climatisation - Console Double-Diffusion DRV - 2,8/3,2kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169085175
Réf. Sonepar
00465908517
Réf. Fournisseur
MML-UP0091NHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Console Double-Diffusion DRV - 2,8/3,2kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type console double-diffusion.
Modèle MML-UP0091NHP-E
Puissance froid: 2,8kW ; Puissance chaud : 3,2kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 600x700x220mm
Soufflage par le haut et par le bas.
Niveau sonore petite vitesse : 26 dB(A)