![Toshiba Climatisation - Console Double-Diffusion DRV - 2,2/2,5kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/MML-UP0071NHP-E.jpg?ts=1707357775120)
Toshiba Climatisation - Console Double-Diffusion DRV - 2,2/2,5kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169085168
Réf. Sonepar
00465908516
Réf. Fournisseur
MML-UP0071NHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Console Double-Diffusion DRV - 2,2/2,5kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type console double-diffusion.
Modèle MML-UP0071NHP-E
Puissance froid: 2,2kW ; Puissance chaud : 2,5kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 600x700x220mm
Soufflage par le haut et par le bas.
Niveau sonore petite vitesse : 26 dB(A)
Les Atouts de la gamme:
Gamme console double flux DRV.
Unitè multisplit console design.
Fluide R410A.
Cinq tailles, de 2,2 à 5,6kW en froid et de 2,5 à 6,3kW en chaud.
Diffusion de l'air double-flux pour un confort idèal et fonction chauffage au sol "effet cheminèe".
Compacte : intègration facile type "radiateur".
Tèlècommande IR incluse.