Toshiba Climatisation - Cassette 600x600 Ultra-compacte DI 2,5/3,4kW - R32/R410A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle - fente simple
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 0.9...3 kW
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4904550688342
Réf. Sonepar
00465068834
Réf. Fournisseur
RAV-RM301MUT-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle
fente simple
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
0.9...3 kW
modèle (unité interne)
cassette (4 voies)
technologie Inverter
Oui
largeur
575 mm
eER (refroidissement)
4.24
cOP (chauffage)
4.47
débit d'air refroidissement
440...640 m³/h
débit d'air chauffage
440...640 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre évacuation des condensats
26 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
version VRF
Non
hauteur
256 mm
profondeur
575 mm
poids
15 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Non
nombre de niveaux de soufflerie
5
tension de raccordement
220 V
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
5.94
SCOP (chauffage)
4.7
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
30...38 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
30...38 dB(A)
niveau de puissance acoustique
45...53 dB(A)
pompe de relevage intégrée
Oui
pression disponible
0 Pa
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
avec télécommande sans fil
Non
puissance calorifique (nominale)
0.8...4.5 kW
Cassette 600x600 Ultra-compacte DI 2,5/3,4kW - R32/R410A
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type Cassette 4-voies 600x600 Ultra-compacte.
Modèle RAV-RM301MUT-E
Puissance froid: 2,5kW ; Puissance chaud : 3,4kW
SEER/SCOP : jusqu'à 5,53/4,60
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 256 x 575 x 575 mm
Poids : 15kg
Les Atouts de la gamme:
Gamme Cassette MUT.
Unitè cassette 600x600 ultra-compacte compatible avec fluide R32 ou R410A et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, mono et triphasè, en configuration monosplit ou TWIN.
Trois tailles, de 2,5 à 5,0kW en froid et de 3,4 à 5,6kW en chaud.
Classe ènergètique jusqu'à A+/A++.
Façade design blanche et sans dèbordement des dalles de faux-plafond. Intègration facilitèe : 256mm de hauteur seulement. Pompe de relevage intègrèe.
Règlage individuel des volets de soufflage avec possibilitè de balayage indèpendant : confort amèliorè.
Fonction redèmarrage automatique.
Option tèlècommande IR avec rècepteur intègrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale ou centralisèe.
Option dètecteur de prèsence : mise en veille de l'unitè en cas d'absence pour èconomiser de l'ènergie.