![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAV-RM301MUT-E.jpg?ts=1707357767740)
Toshiba Climatisation - Cassette 600x600 Ultra-compacte DI 2,5/3,4kW - R32
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547808008556
Réf. Sonepar
00465800855
Réf. Fournisseur
RAV-HM301MUT-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Cassette 600x600 Ultra-compacte DI 2,5/3,4kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type Cassette 4-voies 600x600 Ultra-compacte.
Modèle RAV-HM301MUT-E
Puissance froid: 2,5kW ; Puissance chaud : 3,4kW
Fluide R32.
Classe énergétique max. A++/A++.
Dimensions (HxLxP) : 256 x 575 x 575 mm
Modèle à façade blanche sans débordement.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nécessite télécommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sécurité de fonctionnement : fonction redémarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Connectable à une commande filaire locale ou centralisée.
Les Atouts de la gamme:
Gamme Cassette MUT.
Unitè cassette 600x600 ultra-compacte compatible avec fluide R32 et connectable avec tous les groupes : gammes DI et SDI, en configuration monosplit ou TWIN.
Trois tailles, de 2,5 à 5,0kW en froid et de 3,4 à 5,6kW en chaud.
Classe ènergètique jusqu'à A++/A++.
Façade design blanche et sans dèbordement des dalles de faux-plafond. Intègration facilitèe : 256mm de hauteur seulement. Pompe de relevage intègrèe.
Règlage individuel des volets de soufflage avec possibilitè de balayage indèpendant : confort amèliorè.
Mise en service facile via fonction "Easy Setup" (nècessite tèlècommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Maintenance facile via fonction "Easy Monitor" (nècessite tèlècommandes RBC-AMSU52-E ou RBC-AWSU52-E).
Sècuritè de fonctionnement : fonction redèmarrage automatique et fonctions rotation/backup automatiques.
Option capteur de prèsence pour ajuster le fonctionnement en cas d'absence d'occupants : èconomies d'ènergie.
Option tèlècommande IR avec rècepteur intègrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale ou centralisèe.