Toshiba Climatisation - Cassette 600x600 Multisplit 4,5/5,2kW - R32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 4.5...4.5 kW
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4904550690604
Réf. Sonepar
00465069060
Réf. Fournisseur
RAS-M16U2MUVG-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
4.5...4.5 kW
modèle (unité interne)
cassette (4 voies)
technologie Inverter
Oui
largeur
575 mm
débit d'air refroidissement
660...660 m³/h
débit d'air chauffage
660...660 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre évacuation des condensats
26 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
version VRF
Non
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
33...41 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
32...41 dB(A)
niveau de puissance acoustique
56...56 dB(A)
pompe de relevage intégrée
Oui
pression disponible
0 Pa
diamètre nominal, conduite d'aspiration
1/2 pouce
avec télécommande sans fil
Non
puissance calorifique (nominale)
5.2...5.2 kW
hauteur
256 mm
profondeur
575 mm
poids
15 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Non
nombre de niveaux de soufflerie
5
tension de raccordement
220 V
Cassette 600x600 Multisplit 4,5/5,2kW - R32
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure multisplit réversible type cassette 4 voies 600x600 ultra-compacte
Modèle RAS-M16U2MUVG-E
Puissance froid: 4,5kW ; Puissance chaud : 5,2kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 256 x 575 x 575 mm
Poids : 15kg
Quelques mots du fabricant :
Multisplit : Confort et sérénité pour améliorer votre qualité de vie