Toshiba Climatisation - Cassette 4-Voies DRV - 8,0 kW / 9,0 kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169084840
Réf. Sonepar
00465908484
Réf. Fournisseur
MMU-UP0271HP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Cassette 4-Voies DRV - 8,0 kW / 9,0 kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type cassette 4 voies.
Modèle MMU-UP0271HP-E
Puissance froid: 8kW ; Puissance chaud : 9kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 256x840x840mm
Poids : 20kg
Niveau sonore petite vitesse : 28dB(A)
Quelques mots du fabricant :
Cassette 4-voies : Confort idéal pour les applications tertiaires grâce au soufflage 8 directions.