![Toshiba Climatisation - Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 7,1/8kW - R32/R410A](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/RAV-RM801UTP-E.jpg?ts=1707357779044)
Toshiba Climatisation - Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 7,1/8kW - R32/R410A
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
modèle - fente simple / fentes multiples
type de réfrigérant - R32
puissance frigorifique - 1.9...8 kW
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169062169
Réf. Sonepar
00465906216
Réf. Fournisseur
RAV-RM801UTP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
modèle
fente simple / fentes multiples
type de réfrigérant
R32
puissance frigorifique
1.9...8 kW
modèle (unité interne)
cassette (4 voies)
technologie Inverter
Oui
couleur
blanc
largeur
840 mm
eER (refroidissement)
4.49
cOP (chauffage)
4.52
débit d'air refroidissement
810...1230 m³/h
débit d'air chauffage
810...1230 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
3/8 pouce
diamètre évacuation des condensats
32 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Non
version VRF
Non
hauteur
256 mm
profondeur
840 mm
poids
20 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Non
nombre de niveaux de soufflerie
3
tension de raccordement
220 V
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
SEER (refroidissement)
8.8
SCOP (chauffage)
5.22
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
28...35 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
28...35 dB(A)
niveau de puissance acoustique
43...50 dB(A)
pompe de relevage intégrée
Oui
pression disponible
0 Pa
diamètre nominal, conduite d'aspiration
5/8 pouces
avec télécommande sans fil
Non
puissance calorifique (nominale)
1.3...11.3 kW
Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 7,1/8kW - R32/R410A
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure monosplit réversible type Cassette 4-voies 840x840.
Modèle RAV-RM801UTP-E
Puissance froid: 7,1kW ; Puissance chaud : 8kW
Fluide : R32 ou R410A
Dimensions (HxLxP) : 256x840x840mm
Poids : 20kg
Niveau de pression sonore petite vitesse : 24dB(A)
Diffusion de l'air en 8 directions
Quelques mots du fabricant :
Cassette 4-voies UTP : Confort idéal pour les applications tertiaires grâce au soufflage 8 directions.