Toshiba Climatisation - Cassette 4-Voies 600x600 DRV - 2,8/3,2kW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fentes multiples
principe de fonctionnement - rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant - R-410A
modèle (unité interne) - cassette (4 voies)
technologie Inverter - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8855169009867
Réf. Sonepar
00465900986
Réf. Fournisseur
MMU-UP0091MHP-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
modèle
fentes multiples
principe de fonctionnement
rafraîchissement et chauffage
type de réfrigérant
R-410A
modèle (unité interne)
cassette (4 voies)
technologie Inverter
Oui
largeur
575 mm
débit d'air refroidissement
378...570 m³/h
débit d'air chauffage
378...570 m³/h
diamètre nominal conduite de liquide
1/4 pouce
diamètre évacuation des condensats
26 mm
avec filtre de purification d'air
Oui
avec filtre anti-odeurs
Non
avec programme d'horloge/ minuterie
Non
unité interne avec raccordement à l'air extérieur
Oui
version VRF
Oui
fréquence
50 Hz
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
niveau de pression acoustique refroidissement
29...38 dB(A)
niveau de pression acoustique chauffage
29...38 dB(A)
niveau de puissance acoustique
44...53 dB(A)
pompe de relevage intégrée
Oui
diamètre nominal, conduite d'aspiration
3/8 pouce
avec télécommande sans fil
Non
hauteur
256 mm
profondeur
575 mm
poids
15 kg
nombre de phases
1
avec télécommande
Non
nombre de niveaux de soufflerie
5
tension de raccordement
230 V
Cassette 4-voies 600x600 DRV - 2,8/3,2kW (1,0CV) - sans débordement