![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/465/MMU-UP0051MH-E.jpg?ts=1707357787952)
Toshiba Climatisation - Cassette 4-Voies 600x600 DRV - 1,7/1,9kW
![TFD SNC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00465.gif?ts=1646344049432&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547808000512
Réf. Sonepar
00465800051
Réf. Fournisseur
MMU-UP0051MH-E
Réf. Commerciale
Toshiba Climatisation
Cassette 4-Voies 600x600 DRV - 1,7/1,9kW
Les Atouts de l'article:
Unité intérieure DRV réversible type cassette 4 voies 600x600 sans débordements.
Modèle MMU-UP0051MH-E
Puissance froid: 1,7kW ; Puissance chaud : 1,9kW
Fluide : R410A
Dimensions (HxLxP) : 256x575x575mm
Poids : 15kg
Les Atouts de la gamme:
Gamme Cassette 4 voies ultra-compacte DRV.
Unitè cassette 600x600 ultra-compacte compatible avec fluide R410A et connectable avec les groupes DRV.
Six tailles, de 1,7 à 5,6kW en froid et de 1,9 à 6,3kW en chaud.
Façade design blanche et sans dèbordement des dalles de faux-plafond. Intègration facilitèe : 256mm de hauteur seulement. Pompe de relevage intègrèe.
Règlage individuel des volets de soufflage avec possibilitè de balayage indèpendant : confort amèliorè.
Fonction redèmarrage automatique.
Option tèlècommande IR avec rècepteur intègrable à la sous-face. Connectable à une commande filaire locale.
Option dètecteur de prèsence : mise en veille de l'unitè en cas d'absence pour èconomiser de l'ènergie.