![Top Cable - U 1000 AR2V 1X185 0,6/1kV](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/664/4101070..jpg?ts=1712268096785)
Top Cable - U 1000 AR2V 1X185 0,6/1kV
![TOP CABLE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07428.gif?ts=1646344049364&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 185 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722076592
Réf. Sonepar
00664207659
Réf. Fournisseur
4101185.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
185 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
0.6 kV
Blindage
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...250 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...250 °C
nombre de conducteurs pilotes
0
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
armature
Non
gaine en plomb
Non
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
aluminium
POWERHARD ALU