Top Cable - U 1000 AR2V 1X120 0,6/1kV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 120 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722075748
Réf. Sonepar
00664207574
Réf. Fournisseur
4101120.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
120 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
0.6 kV
Blindage
Non
température max. admissible du conducteur
90 °C
avec conducteur de protection
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
spécification de l'isolation principale
polyéthylène (PE)
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-40...250 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...250 °C
nombre de conducteurs pilotes
0
marquage du conducteur
chiffres
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
armature
Non
gaine en plomb
Non
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
aluminium
POWERHARD ALU