Top Cable - RZ1-K 5G35 0,6/1kV C1 VERT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 35 mm²
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 5
tension nominale U - 1 kV
couleur de gaine - vert
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722026924
Réf. Sonepar
00664202692
Réf. Fournisseur
3205035.
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
35 mm²
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs
5
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
vert
TOX FREE