Top Cable - RZ1-K 2x2,5 0,6/1kV
![TOP CABLE FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/07428.gif?ts=1646344049364&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
Tension nominale U0 - 0.6 kV
nombre de conducteurs - 2
tension nominale U - 1 kV
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8428722216158
Réf. Sonepar
00664221615
Réf. Fournisseur
3202002M+
Réf. Commerciale
Top Cable
section nominale du conducteur
2.5 mm²
Tension nominale U0
0.6 kV
nombre de conducteurs
2
tension nominale U
1 kV
TOX FREE